Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5Y731253
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
Gedore Llave dinamométrica K 3/4 250-850 nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5Y731253
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
5400
Longitud total (mm)
1380
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
5400
Longitud total (mm)
1380
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['250.000', '850.000']
Anchura del cabezal (mm)
69
Tamaño de conexión (mm)
20
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
38
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
4551-85
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Y731253
EAN
4002805929100
UBB
500632597125
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1950525