text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de pata de gallo 3114 18 mm


Opening at right angle to shaft for maximum accessibility Gedore vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D

Numer artykułu G2478.180.001
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7
Anchura de cabeza pequeña (mm) 37
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Modelo de llave acodada
Probado por VDE No
Marca Gedore

Opis

Crowfoot spanner

Numery artykułów

Numer artykułu G2478.180.001
EAN 4010886667705
UBB 240232981516
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6677060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.