text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 3X3X8MM


Artículo No.
Longitud
Anchura (mm)
Marca FABORY
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 8 mm
Anchura (mm) 3
Marca FABORY
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.

Dimensiones

b 3
Para eje ø 8
Para eje ø ≤ 10
h 3
L (mm) 8

Estándares

NEN 2430
BS 4235-1
ISO R773
DIN 6885-A

Números de artículo

Artículo No. 39250.033.008
EAN 8715492812346
UBB 950359203961
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.