Mindwalker knie proto test
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
Pasadores cónico
Pasadores cilíndricos
39090
39090.100.070
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
Chaveta paralela con rosca interior endurecida DIN 7979 D Acero 60±2HRC Sin revestimiento 10X70MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
40.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Longitud
70 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
40.8
Info
La clase de tolerancia del diámetro exterior d es m6.
La longitud nominal (clase de tolerancia L js15) incluye los extremos redondeados.
Mango con una ligera ranura plana o pequeña a discreción del fabricante.
Dimensiones
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
70
L1
70
r ≈
10
t1
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
DIN
7979-D
Números de artículo
Artículo No.
39090.100.070
EAN
8715492801456
UBB
950359464746
UNSPSC
31163203
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando