Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
7Z010024
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
Cerradura de cilindro Abus 160/40 b/dfnli
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Artículo No.
7Z010024
Color
Acero inoxidable
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
24
Diámetro del grillete (mm)
6
Anchura de la cerradura (mm)
42
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Acero inoxidable
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
24
Diámetro del grillete (mm)
6
Anchura de la cerradura (mm)
42
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Acero inoxidable
Altura del grillete (mm)
22
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Con cerradura de combinación
Sí
Con llave
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z010024
EAN
4003318350139
UBB
500693890674
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
35013