text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Tyrolit 70 x 20 x 19-6 x 30

Artículo No. 8A084789
Diseño Cabezal de cepillo
Material Otro
Conexión de pasador
Adecuado para taladradoras
Diámetro del cepillo (mm) 70

Especificaciones

Diseño Cabezal de cepillo
Material Otro
Conexión de pasador
Adecuado para taladradoras
Diámetro del cepillo (mm) 70

Descripción

Los cepillos de mango redondo son adecuados para lugares de difícil acceso. Con este producto obtiene una herramienta que podrá emplear en rectificadoras rectas y en taladradoras. Los cepillos de mango redondo con carburo de silicio son muy duros y por eso posibilitan un rendimiento de arranque muy alto. Se emplean, entre otros usos, para trabajos de rebarbado en distintas piezas de trabajo de casi todos los materiales como acero, aluminio, acero inoxidable, cobre, latón, etc. Además, también se utiliza carburo de silicio para el trabajo en madera.

Números de artículo

Artículo No. 8A084789
EAN 9003179082632
UBB 500572204724
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 908263
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.