text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Tyrolit 70 x 15 x 19-6 x 30


Los cepillos de mango redondo PREMIUM para la amoladora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero. Ya sea para eliminar pintura y óxido, limpiar cordones de soldadura o para la preparación de superficies y el acabado del acero, este cepillo de alambre de alto rendimiento puede utilizarse de forma

Article number 7B209097
Diseño Cabezal de cepillo
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 70
Marca Tyrolit
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diseño Cabezal de cepillo
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 70
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Description

Los cepillos de mango redondo PREMIUM para la amoladora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero. Ya sea para eliminar pintura y óxido, limpiar cordones de soldadura o para la preparación de superficies y el acabado del acero, este cepillo de alambre de alto rendimiento puede utilizarse de forma universal. Puede elegir entre diferentes diseños: entre sensible (DW - anudado) para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y desbastar y grueso (DZ - anudado) para soldar o para eliminar cascarilla y laca. Además, la versión DZ anudada brilla por su mayor duración y robustez.

Article numbers

Article number 7B209097
EAN 9003178908483
UBB 500572208451
UNSPSC 27111907
Manufacturer article nr  890848
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.