text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo tubular Tyrolit 20 x 100-300

Entrega en 3 semanas

El cepillo tubular cilíndrico PREMIUM se adapta perfectamente a la superficie de la pieza gracias a su flexibilidad. Especialmente la limpieza interior de taladros y otros lugares de difícil acceso ya no es un problema. Además, estos cepillos de alambre se caracterizan por su fácil manejo gracias al alambre trenzado galvanizado y a una sencilla espiral

Artikelnummer 1Q896898
Diseño Otro
Protección de la superficie Otro
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 20
Marca Tyrolit
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diseño Otro
Protección de la superficie Otro
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 20
Marca Tyrolit
Type Tube Brush

Omschrijving

El cepillo tubular cilíndrico PREMIUM se adapta perfectamente a la superficie de la pieza gracias a su flexibilidad. Especialmente la limpieza interior de taladros y otros lugares de difícil acceso ya no es un problema. Además, estos cepillos de alambre se caracterizan por su fácil manejo gracias al alambre trenzado galvanizado y a una sencilla espiral de llenado.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q896898
EAN 9003172000282
UBB 500683261779
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34203527
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.