text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo manual Tyrolit 90FDG 210 x 25 x 25 x 100


Los cepillos PREMIUM para limas son ideales para la limpieza de limas de madera y metal fabricadas en acero. El mango de madera de haya de alta calidad le ofrece la máxima comodidad durante la aplicación. Con el alambre de corte firmemente unido al cuerpo de madera, estos cepillos soportan con facilidad las exigencias más difíciles y permiten una limpie

Artículo No. 6C044458
Anchura 30
Longitud (mm) 300
Marca Tyrolit
Type File Brush
Embalado por 12
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 30
Longitud (mm) 300
Marca Tyrolit
Type File Brush

Descripción

Los cepillos PREMIUM para limas son ideales para la limpieza de limas de madera y metal fabricadas en acero. El mango de madera de haya de alta calidad le ofrece la máxima comodidad durante la aplicación. Con el alambre de corte firmemente unido al cuerpo de madera, estos cepillos soportan con facilidad las exigencias más difíciles y permiten una limpieza suave y a fondo de sus limas.

Números de artículo

Artículo No. 6C044458
EAN 9003178998514
UBB 500572119922
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 899851
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.