text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo manual Tyrolit 290 x 32 x 25 x 140


Los cepillos de alambre manuales PREMIUM con rascador de Tyrolit son una herramienta popular para trabajos de limpieza duros. Especialmente en el procesamiento de metales y en las obras de construcción, los cepillos de alambre de alta calidad se utilizan con frecuencia para cepillar y raspar espesores de impurezas. Especialmente al eliminar salpicaduras

Artículo No. 0Z525809
Longitud (mm) 290
Material Acero
Diámetro del cable (mm) 32
Marca Tyrolit
Type Hand Brush with Scraper
Embalado por 12
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 290
Material Acero
Diámetro del cable (mm) 32
Marca Tyrolit
Type Hand Brush with Scraper

Descripción

Los cepillos de alambre manuales PREMIUM con rascador de Tyrolit son una herramienta popular para trabajos de limpieza duros. Especialmente en el procesamiento de metales y en las obras de construcción, los cepillos de alambre de alta calidad se utilizan con frecuencia para cepillar y raspar espesores de impurezas. Especialmente al eliminar salpicaduras de cemento persistentes, esta herramienta demuestra de lo que es capaz. Además, el mango de madera de haya de alta calidad ofrece el máximo confort para el operario.

Números de artículo

Artículo No. 0Z525809
EAN 9003172000169
UBB 500683259302
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34203491
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.