text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo manual Stahlwille 290 mm


cerdas de alambre de acero liso de 0,35 mmCuerpo del cepillo de madera de haya, elaboración artesanal de alta calidad2 orificios de suspensión al final del mango, delante y al ladoCertificado según norma PEFCFabricado en Alemania

Artículo No. G1501.000.290
Longitud (mm) 290
Material Acero
Diámetro del cable (mm) 0.35
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 133
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 290
Material Acero
Diámetro del cable (mm) 0.35
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 133
Type 35203 3MM

Descripción

cerdas de alambre de acero liso de 0,35 mmCuerpo del cepillo de madera de haya, elaboración artesanal de alta calidad2 orificios de suspensión al final del mango, delante y al ladoCertificado según norma PEFCFabricado en Alemania

Números de artículo

Artículo No. G1501.000.290
EAN 4018754048601
UBB 204690006141
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 77090000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.