text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo de ruedas Tyrolit 200 x 26 x 40 x 32


Los cepillos redondos PREMIUM para la amoladora de pie son la solución perfecta para trabajos de lijado precisos, rápidos y de marcha suave en acero inoxidable. Los cepillos de alambre de alto rendimiento ofrecen la máxima duración y le ayudan en trabajos exigentes como la eliminación de pintura, óxido y laca, así como en la preparación de superficies y

Artículo No. 2Y021781
Diseño Cabezal de cepillo
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 200
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cabezal de cepillo
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 200
Marca Tyrolit
Type Round Brush

Descripción

Los cepillos redondos PREMIUM para la amoladora de pie son la solución perfecta para trabajos de lijado precisos, rápidos y de marcha suave en acero inoxidable. Los cepillos de alambre de alto rendimiento ofrecen la máxima duración y le ayudan en trabajos exigentes como la eliminación de pintura, óxido y laca, así como en la preparación de superficies y el acabado del acero inoxidable. Además, desbarban eficazmente una gran variedad de piezas de trabajo, lo que convierte a los cepillos redondos de Tyrolit en universales para una amplia gama de tareas. El alambre trenzado (DW) de acero inoxidable de alta calidad evita la oxidación de la pieza de trabajo y realiza con facilidad tareas como el acabado, el pulido y el matizado.

Números de artículo

Artículo No. 2Y021781
EAN 9003178961198
UBB 500572022563
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 896119
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.