text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo de llantas Tyrolit 40 x 9 x 9-6 x 30


Los cepillos de mango redondo PREMIUM para la amoladora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. Su composición predestina a la herramienta para una gran variedad de tareas en acero inoxidable. Ya sea para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura o para la preparación y acabado d

Artículo No. 4W753472
Diseño Cabezal de cepillo
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 40
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Cabezal de cepillo
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 40
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Descripción

Los cepillos de mango redondo PREMIUM para la amoladora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. Su composición predestina a la herramienta para una gran variedad de tareas en acero inoxidable. Ya sea para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura o para la preparación y acabado de superficies, este cepillo de alambre de alto rendimiento puede utilizarse de forma universal. Puede elegir entre diferentes diseños: entre sensible (DW - anudado) para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y desbastar y grueso (DZ - anudado) para soldar o para eliminar cascarilla y laca. Las versiones EA de los cepillos de alambre DW anudado están fabricadas con alambre de acero inoxidable resistente a los ácidos.

Números de artículo

Artículo No. 4W753472
EAN 9003178908155
UBB 500572205143
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 890815
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.