text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo de copa Tyrolit 80 x 30 x M14-2


Los cepillos de vaso PREMIUM Shield para amoladoras angulares ofrecen la máxima seguridad y eficacia al trabajar el acero gracias a su protección transparente. Gracias a su composición de alambre de acero latonado, se evita permanentemente la corrosión. Esta herramienta está disponible en diferentes diseños. Mientras que los diseños con alambre anudado

Artículo No. 7L091368
Diseño Bol
Protección de la superficie Latón chapado
Material Acero
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Bol
Protección de la superficie Latón chapado
Material Acero
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 80
Marca Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Descripción

Los cepillos de vaso PREMIUM Shield para amoladoras angulares ofrecen la máxima seguridad y eficacia al trabajar el acero gracias a su protección transparente. Gracias a su composición de alambre de acero latonado, se evita permanentemente la corrosión. Esta herramienta está disponible en diferentes diseños. Mientras que los diseños con alambre anudado (DW) están predestinados para materiales blandos, sensibles e impurezas ligeras, los cepillos con alambre anudado (DZ) son adecuados para trabajos pesados, impurezas pesadas y para eliminar pinturas y lacas.

Números de artículo

Artículo No. 7L091368
EAN 9003170013413
UBB 500572038825
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 34023827
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.