text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo de copa Tyrolit 40 x 10 x 15-6 x 30


Los cepillos de mango de vaso PREMIUM para amoladora recta son ideales para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil y le ayuda en trabajos exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de cordones de soldadura, así como para la preparación de superficies y

Artículo No. 2K978479
Diseño Bol
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 40
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Bol
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 40
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Descripción

Los cepillos de mango de vaso PREMIUM para amoladora recta son ideales para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil y le ayuda en trabajos exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de cordones de soldadura, así como para la preparación de superficies y el acabado del acero. Además, puede utilizarse para realizar trabajos de desbarbado de forma eficaz, lo que convierte al cepillo de mango de vaso Tyrolit en universal en una amplia gama de tareas.

Números de artículo

Artículo No. 2K978479
EAN 9003178907561
UBB 500572211653
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 890756
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.