text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo de copa Tyrolit 100 x 30 x M14


El cepillo de vaso BASIC para la amoladora angular puede utilizarse universalmente para el mecanizado de grandes superficies de acero. El uso de alambre de acero latonado SM evita la corrosión. Este producto es adecuado para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación de superficies y el acabado del acero. Además, la herramienta puede u

Artikelnummer 6R140903
Diseño Bol
Protección de la superficie Latón chapado
Material Acero
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Bol
Protección de la superficie Latón chapado
Material Acero
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 100
Marca Tyrolit
Type Cup Brush

Omschrijving

El cepillo de vaso BASIC para la amoladora angular puede utilizarse universalmente para el mecanizado de grandes superficies de acero. El uso de alambre de acero latonado SM evita la corrosión. Este producto es adecuado para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación de superficies y el acabado del acero. Además, la herramienta puede utilizarse para limpiar cordones de soldadura. Los cepillos de alambre están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todas sus necesidades, desde delicadas (DW) hasta gruesas (DZ).

Artikelnummers

Artikelnummer 6R140903
EAN 9003172021393
UBB 500683310782
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34275599
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.