text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Copa Tyrolit 70 x 15 x 25-6 x 30


Los cepillos de mango de vaso PREMIUM para la amoladora recta son ideales para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. La herramienta de alto rendimiento ofrece el mejor tiempo de permanencia y le ayuda en tareas exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de cordones de soldadura, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero inoxidable. Durante el proceso, el alambre de acero inoxidable de alta calidad evita la oxidación de la pieza de trabajo. Además, puede utilizarse para realizar trabajos de desbarbado de forma eficaz, lo que convierte al cepillo de mango de vaso Tyrolit en universal para una amplia gama de tareas y garantiza los mejores resultados.

Numero articolo 3W048824
Diseño Bol
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 70
Marca Tyrolit
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diseño Bol
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 70
Marca Tyrolit
Codigo SA 96035000
Type Shaft Mounted Cup Brush

Descrizione

Los cepillos de mango de vaso PREMIUM para la amoladora recta son ideales para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. La herramienta de alto rendimiento ofrece el mejor tiempo de permanencia y le ayuda en tareas exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de cordones de soldadura, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero inoxidable. Durante el proceso, el alambre de acero inoxidable de alta calidad evita la oxidación de la pieza de trabajo. Además, puede utilizarse para realizar trabajos de desbarbado de forma eficaz, lo que convierte al cepillo de mango de vaso Tyrolit en universal para una amplia gama de tareas y garantiza los mejores resultados.

Numeri di articolo

Numero articolo 3W048824
EAN 9003178907714
UBB 500572210663
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  890771
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.