text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Copa Tyrolit 65 x 20 x M14-2


Los cepillos de vaso PREMIUM Shield para amoladoras angulares ofrecen la máxima seguridad y eficacia al trabajar el acero gracias a su protección transparente. Gracias a su composición de alambre de acero latonado, se evita permanentemente la corrosión. Esta herramienta está disponible en diferentes diseños. Mientras que los diseños con alambre anudado

Artículo No. 5M705964
Diseño Bol
Protección de la superficie Latón chapado
Material Acero
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 65
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Bol
Protección de la superficie Latón chapado
Material Acero
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 65
Marca Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Descripción

Los cepillos de vaso PREMIUM Shield para amoladoras angulares ofrecen la máxima seguridad y eficacia al trabajar el acero gracias a su protección transparente. Gracias a su composición de alambre de acero latonado, se evita permanentemente la corrosión. Esta herramienta está disponible en diferentes diseños. Mientras que los diseños con alambre anudado (DW) están predestinados para materiales blandos, sensibles e impurezas ligeras, los cepillos con alambre anudado (DZ) son adecuados para trabajos pesados, impurezas pesadas y para eliminar pinturas y lacas.

Números de artículo

Artículo No. 5M705964
EAN 9003170013000
UBB 500572036845
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 34023778
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.