text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Copa Tyrolit 60 x 15 x 20-6 x 30


Los cepillos de mango de vaso PREMIUM para la amoladora recta son ideales para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. La herramienta de alto rendimiento ofrece el mejor tiempo de permanencia y le ayuda en tareas exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de cordones de soldadura, así como para la prepa

Artículo No. 6Z735997
Diseño Bol
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 60
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Bol
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 60
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Descripción

Los cepillos de mango de vaso PREMIUM para la amoladora recta son ideales para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. La herramienta de alto rendimiento ofrece el mejor tiempo de permanencia y le ayuda en tareas exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de cordones de soldadura, así como para la preparación de superficies y el acabado del acero inoxidable. Durante el proceso, el alambre de acero inoxidable de alta calidad evita la oxidación de la pieza de trabajo. Además, puede utilizarse para realizar trabajos de desbarbado de forma eficaz, lo que convierte al cepillo de mango de vaso Tyrolit en universal para una amplia gama de tareas y garantiza los mejores resultados.

Números de artículo

Artículo No. 6Z735997
EAN 9003178907615
UBB 500572210259
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 890761
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.