text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Busby Tyrolit 28 x 28-6 x 68


Los cepillos de alambre PREMIUM para amoladora recta son la primera elección para el mecanizado de lugares de difícil acceso en piezas de acero. El producto es perfecto para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Especialmente al limpiar el interior de tuberías, estas herramientas muestran sus cualidades. Los diferentes diseños de los cepillos de alambre le equipan de forma ideal para tareas versátiles, desde delicadas (DW - anudado) hasta gruesas (DZ - anudado). Estos últimos se extienden en función de la velocidad seleccionada, por lo que pueden trabajar con una gran variedad de diámetros de orificio. Además, la versión DZ anudada brilla por su máxima duración y robustez.

Artículo No. 1Y008024
Diseño Derecho
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 28
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Derecho
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 28
Marca Tyrolit
Codigo SA 96035000
Type End Brush

Descripción

Los cepillos de alambre PREMIUM para amoladora recta son la primera elección para el mecanizado de lugares de difícil acceso en piezas de acero. El producto es perfecto para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Especialmente al limpiar el interior de tuberías, estas herramientas muestran sus cualidades. Los diferentes diseños de los cepillos de alambre le equipan de forma ideal para tareas versátiles, desde delicadas (DW - anudado) hasta gruesas (DZ - anudado). Estos últimos se extienden en función de la velocidad seleccionada, por lo que pueden trabajar con una gran variedad de diámetros de orificio. Además, la versión DZ anudada brilla por su máxima duración y robustez.

Números de artículo

Artículo No. 1Y008024
EAN 9003179399686
UBB 500572106713
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 939968
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.