text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Busby Tyrolit 24 x 25-6 x 68


Los cepillos de alambre PREMIUM para amoladora recta son la primera elección para el mecanizado de lugares de difícil acceso en piezas de acero. El producto es perfecto para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Especialmente al limpiar el interior de tuberías, estas herramientas muestran sus cualidades. Los diferentes diseños de los cepillos de alambre le equipan de forma ideal para tareas versátiles, desde delicadas (DW - anudado) hasta gruesas (DZ - anudado). Estos últimos se extienden en función de la velocidad seleccionada, por lo que pueden trabajar con una gran variedad de diámetros de orificio. Además, la versión DZ anudada brilla por su máxima duración y robustez.

Numero articolo 2B259916
Diseño Derecho
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 24
Marca Tyrolit
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diseño Derecho
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 24
Marca Tyrolit
Codigo SA 96035000
Type End Brush

Descrizione

Los cepillos de alambre PREMIUM para amoladora recta son la primera elección para el mecanizado de lugares de difícil acceso en piezas de acero. El producto es perfecto para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Especialmente al limpiar el interior de tuberías, estas herramientas muestran sus cualidades. Los diferentes diseños de los cepillos de alambre le equipan de forma ideal para tareas versátiles, desde delicadas (DW - anudado) hasta gruesas (DZ - anudado). Estos últimos se extienden en función de la velocidad seleccionada, por lo que pueden trabajar con una gran variedad de diámetros de orificio. Además, la versión DZ anudada brilla por su máxima duración y robustez.

Numeri di articolo

Numero articolo 2B259916
EAN 9003179034303
UBB 500572105319
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  903430
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.