text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Busby Tyrolit 19 x 28-6 x 68


Los cepillos de alambre PREMIUM para la amoladora recta son la primera elección para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. Los cepillos de alambre son adecuados para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Estas herramientas muestran sus cualidades especialmente al limpi

Artículo No. 4J942218
Diseño Derecho
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 19
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Derecho
Material Acero inoxidable
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 19
Marca Tyrolit
Type End Brush

Descripción

Los cepillos de alambre PREMIUM para la amoladora recta son la primera elección para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. Los cepillos de alambre son adecuados para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Estas herramientas muestran sus cualidades especialmente al limpiar el interior de tuberías. Elija entre los distintos diseños de los cepillos de alambre: delicado (DW - anudado) y basto (DZ - anudado). Este último tipo de alambre (DZ) se extiende en función de la velocidad, por lo que puede realizar perfectamente el mecanizado de diversos diámetros de orificio. Además, la herramienta universal brilla con la máxima duración y el alambre de acero inoxidable de alta calidad evita eficazmente la oxidación.

Números de artículo

Artículo No. 4J942218
EAN 9003178906540
UBB 500572103413
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 890654
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.