Fresadoras y lijadoras
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
Fresadoras y lijadoras
B4060.005.025
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
Cepillo a batería Bosch GHO 18V-LI SOLO L-BX (sin acumulador/cargador)
Añadir catálogo
Artículo No.
B4060.005.025
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.6
Profundidad de cepillado (mm)
0
Anchura de cepillado (mm)
82
Profundidad máx. de rebaje (mm)
8
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14000
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.6
Profundidad de cepillado (mm)
0
Anchura de cepillado (mm)
82
Profundidad máx. de rebaje (mm)
8
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14000
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4060.005.025
EAN
3165140643870
UBB
500619752693
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06015A0300