text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo 3M 75 x 45 x 6mm PEG

Article number 072173M
Anchura 45
Diámetro 75
Eje de sujeción (mm) 6
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1107.9

Specifications

Anchura 45
Diámetro 75
Eje de sujeción (mm) 6
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1107.9
Codigo SA 68053000
Model Scotch Brite
Type 7100093981

Description

Los cepillos de láminas Scotch-Brite™ montados en eje están hechos de láminas de material no tejido montadas en un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rayado fino y mate.Utilice Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush para dar un acabado fino y uniforme a una variedad de piezas de trabajo de metal, sin dejar marcas de vibración. El patrón de rayado fino y mate que ofrecen nuestros cepillos de láminas montados en eje da como resultado un acabado más fino en comparación con una rueda combinada.

Article numbers

Article number 072173M
EAN 4046719750856
UBB 500614715091
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  07217
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.