Brocas
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
Taladrar
Brocas
3Q650757
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
Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 3.15 mm HSS right-hand cutting
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Q650757
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Q650757
EAN
4015448681373
UBB
500581850624
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000861953