text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 2 mm HSS right-hand cutting PR


Artículo No. 6H210367
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6H210367
EAN 4015448681342
UBB 500582763743
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861951
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.