Brocas
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
Taladrar
Brocas
1X282954
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
Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 2.5 mm HSS right-hand cutting
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X282954
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X282954
EAN
4015448681359
UBB
500581244919
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000861952