text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape B nominal diameter 6.3 mm HSS w. protection lower


Artículo No. 2L802581
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 20
Diámetro nominal (mm) 6.3
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 20
Diámetro nominal (mm) 6.3
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2L802581
EAN 4015448681540
UBB 500581466926
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861636
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.