text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape B nominal diameter 2 mm HSS w. protection lowerin


Artículo No. 3Y468789
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3Y468789
EAN 4015448681472
UBB 500581956322
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861631
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.