text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 8 mm HSS PROMAT


Artículo No. 8X369032
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 20
Diámetro nominal (mm) 8
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 20
Diámetro nominal (mm) 8
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8X369032
EAN 4015448639107
UBB 500583686927
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4111651800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.