text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 4 mm HSS TiN right-hand cuttin


Artículo No. 2J389662
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro nominal (mm) 4
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2J389662
EAN 4015448681267
UBB 500581422531
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861592
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.