Brocas
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
Taladrar
Brocas
2D203664
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm VHM right-hand cutting
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D203664
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D203664
EAN
4015448681717
UBB
500581339719
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000861993