Brocas
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
Taladrar
Brocas
3M702708
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm HSS right-hand cutting
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3M702708
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3M702708
EAN
4015448416142
UBB
500581825808
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4000861807