Brocas
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
Taladrar
Brocas
4K258548
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm HSS left cutting PROMA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4K258548
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4K258548
EAN
4015448681045
UBB
500582079322
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000861573