text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm VHM right-hand cutting PR


Artículo No. 8V846636
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro nominal (mm) 2
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro nominal (mm) 2
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8V846636
EAN 4015448681694
UBB 500583659957
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861991
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.