Brocas
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
Taladrar
Brocas
2M627965
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS right-hand cutting PR
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2M627965
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2M627965
EAN
4015448416128
UBB
500581440103
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4000861805