Brocas
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
Taladrar
Brocas
8X778881
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS left cutting PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8X778881
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Izquierda (LH)
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8X778881
EAN
4015448681021
UBB
500583676456
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000861571