text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm VHM right-hand cutting


Artículo No. 2J476982
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2J476982
EAN 4015448681700
UBB 500581423455
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861992
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.