Brocas
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
Taladrar
Brocas
6P709143
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS TiN right-hand cutt
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6P709143
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P709143
EAN
4015448681243
UBB
500582876867
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000861590