text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS right-hand cutting


Artículo No. 1S761031
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat
Código de producto 82075060

Números de artículo

Artículo No. 1S761031
EAN 4015448416135
UBB 500581196812
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4000861806
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.