text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS left cutting PROMAT


Artículo No. 4S678468
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Izquierda (LH)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Izquierda (LH)
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4S678468
EAN 4015448681038
UBB 500582193412
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861572
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.