text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS-Co right-hand cutti


Artículo No. 6B692897
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6B692897
EAN 4015448681137
UBB 500582661855
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861581
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.