text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS-Co right cutting ov


Artículo No. 1W747050
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 1W747050
EAN 4015448681601
UBB 500581252821
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861979
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.