text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 12.5 mm HSS PROMAT


Artículo No. 9S959448
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 31.5
Diámetro nominal (mm) 12.5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 31.5
Diámetro nominal (mm) 12.5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9S959448
EAN 4015448639121
UBB 500584015761
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4111651925
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.