Brocas
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
Taladrar
Brocas
6Z490466
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 10 mm HSS PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Z490466
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
25
Diámetro nominal (mm)
10
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
25
Diámetro nominal (mm)
10
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z490466
EAN
4015448639114
UBB
500582995584
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4111651900