Brocas
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
Taladrar
Brocas
7A590927
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1 mm VHM right-hand cutting PR
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7A590927
Longitud total (mm)
31.5
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro nominal (mm)
1
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
31.5
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro nominal (mm)
1
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7A590927
EAN
4015448681663
UBB
500583041016
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000861988