text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1 mm HSS right-hand cutting PR


Artículo No. 2E711730
Longitud total (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 1
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 1
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2E711730
EAN 4015448477488
UBB 500581379723
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4000861802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.