text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1 mm HSS-Co right cutting over


Artículo No. 5V517878
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 4
Diámetro nominal (mm) 1
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 4
Diámetro nominal (mm) 1
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5V517878
EAN 4015448681571
UBB 500582592308
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861976
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.