text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS right-hand cutting


Artículo No. 8Z393404
Longitud total (mm) 35.5
Diámetro del eje (mm) 4
Diámetro nominal (mm) 1.6
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 35.5
Diámetro del eje (mm) 4
Diámetro nominal (mm) 1.6
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8Z393404
EAN 4015448416111
UBB 500583702278
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4000861804
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.