Brocas
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
Taladrar
Brocas
9Z445499
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS-Co right-hand cutti
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Z445499
Longitud total (mm)
35.5
Diámetro del eje (mm)
4
Diámetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
35.5
Diámetro del eje (mm)
4
Diámetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Z445499
EAN
4015448681113
UBB
500584071285
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000861579